Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT CT-1123 Crimpverktyg 26 till 8 AWG 7-21 / 32 tum | AH8TBK 38YU67

PANDUIT CT-1123 pressverktyg 26 till 8 AWG 7-21/32 tum

Finns i lager
Artikel: AH8TBK Modell: CT-1123Korsreferens: 38YU67
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
7 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelcrimper
JusterbarAutomat
Kapacitet26 till 8 AWG
CutsNej
Hantera typKuddgrepp
Max. PresskraftInte betygsatt
Total längd7.625 "
Primär applikationElektrisk ledning och kabel
Kod för utbyteIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • Remsor: Nej

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapacitetHantera typTotal längdPris
PANDUIT CT-1550 Crimpverktyg 22 till 10 AWG Automatic | AH8TBD 38YU61 CT-1550Automat22 till 10 AWGKuddgrepp10.75 "6 034 kr
PANDUIT CT-1525 Crimpverktyg 22 till 14 AWG 10-51 / 64 tum | AH8TBE 38YU62 CT-1525Automat22 till 14 AWGKuddgrepp10.75 "6 029 kr
PANDUIT CT-1570 pressverktyg 22 till 10 AWG 10-51/64 tum | AH8TBF 38YU63 CT-1570Automat22 till 10 AWGKuddgrepp10.75 "6 043 kr
PANDUIT CT-1700 Crimpverktyg 8 till 1 AWG 10-53 / 64 tum | AH8TBG 38YU64 CT-1700Automat8 till 1 AWGKuddgrepp10.875 "6 045 kr
PANDUIT CT-1002 pressverktyg 26 till 10 AWG 8-17/64 tum | AH8TBH 38YU65 CT-1002Automat26 till 10 AWGErgonomisk8.25 "7 105 kr
PANDUIT CT-1003 Crimpverktyg 22 till 8 AWG 8-17 / 64 tum | AH8TBJ 38YU66 CT-1003Automat22 till 8 AWGKuddgrepp8.25 "7 363 kr
PANDUIT CT-1000 Semiauto Crimpverktyg 20 till 14 AWG 8-1 / 4 tum | AH8TBL 38YU68 CT-1000Halvautomatiska20 till 14 AWGBöjd8.25 "6 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT CT-1123 pressverktyg 26 till 8 AWG 7-21/32 tum
7 265 kr /enhet