Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT DNF10-250FI-L Hona frånkoppling gul 12-10AWG PK50 | AH8XWC 39AY41

PANDUIT DNF10-250FI-L hona frånkoppling Gul 12-10AWG PK50

Finns i lager
Artikel: AH8XWC Modell: DNF10-250FI-LKorsref: 39AY41
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
1 334 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.129 "
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgGul
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.95 "
SömÄrmad fat
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeFat Inside Dia.IsoleringIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömförp. Antal.Pris
PANDUIT D10-250-D Hona frånkoppling bar 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33 D10-250-D12 till 10 AWG0.12 "IngenBar302 grader F2000V0.72 "Ärmad fat5003 658 kr
PANDUIT D10-250-L Hona frånkoppling bar 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34 D10-250-L12 till 10 AWG0.12 "IngenBar302 grader F2000V0.72 "Ärmad fat501 014 kr
PANDUIT D14-250-C Hona frånkoppling bar 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-C16 till 14 AWG0.085 "IngenBar302 grader F2000V0.66 "Ärmad fat1001 108 kr
PANDUIT D14-250-M Hona frånkoppling bar 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-M16 till 14 AWG0.085 "IngenBar302 grader F2000V0.66 "Ärmad fat10004 161 kr
PANDUIT DNF10-250FIB-D Hona frånkoppling gul 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12 till 10 AWG0.129 "fullNylon221 grader F600V0.96 "Butted5006 119 kr
PANDUIT DNF10-250FIB-L Hona frånkoppling gul 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12 till 10 AWG0.129 "fullNylon221 grader F600V0.96 "Butted501 043 kr
PANDUIT DNF10-250FI-D Kvinna Koppla bort Gul 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40 DNF10-250FI-D12 till 10 AWG0.129 "fullNylon221 grader F600V0.95 "Ärmad fat5006 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT DNF10-250FI-L hona frånkoppling Gul 12-10AWG PK50
1 334 kr /packa