Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT DNFR14-250FIB-M kvinnlig flagga koppla bort blå 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63

PANDUIT DNFR14-250FIB-M Flagga hona frånkoppling blå 16-14AWG PK1000

Finns i lager
Artikel: AH8XXB Modell: DNFR14-250FIB-MKorsref: 39AY63
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
15 235 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla från kvinnlig flagga
Fat Inside Dia.0.08 "
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.58 "
SömButted
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeFat Inside Dia.IsoleringIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömförp. Antal.Pris
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Hona Flagga Koppla bort Blå 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16 till 14 AWG0.08 "fullNylon221 grader F600V0.58 "Butted501 311 kr
PANDUIT DNFR18-250FIB-L Kvinnlig flagga Koppla bort Röd 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22 till 18 AWG0.062 "fullNylon221 grader F600V0.58 "Butted501 322 kr
PANDUIT DNFR18-250FIB-M Kvinnlig flagga Koppla bort Röd 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22 till 18 AWG0.062 "fullNylon221 grader F600V0.58 "Butted100010 800 kr
PANDUIT DR14-250-M kvinnlig flagga koppla bort bar 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69 DR14-250-M16 till 14 AWG0.09 "IngenBar302 grader F300V0.57 "Ärmad fat10006 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT DNFR14-250FIB-M Flagga hona frånkoppling blå 16-14AWG PK1000
15 235 kr /packa