Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT P18-6F-M Gaffelterminal Standard # 6 Stud Bare PK1000 | AH8XZG 39AZ15

PANDUIT P18-6F-M Gaffelterminal Standard #6 Stud Bare PK1000

Finns i lager
Artikel: AH8XZG Modell: P18-6F-MKorsreferens: 39AZ15
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
3 368 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypBar
Max. Temp.302 grader F
Max. Spänning2000V
Total längd0.63 "
Sömlödd
Stud storlek#6
Terminal typStandard
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT PV10-10F-D Gaffelterm gul # 10 14 till 10 AWG PK500 | AH8YCG 39AZ86 PV10-10F-DVinyl221 grader F600V1.04 "#1014 till 10 AWG5003 699 kr
PANDUIT PV10-10F-E Gaffelterm gul # 10 14 till 10 AWG PK20 | AH8YCH 39AZ87 PV10-10F-EVinyl221 grader F600V1.04 "#1014 till 10 AWG1690SEK
PANDUIT PV10-10F-L Gaffelterm gul # 10 14 till 10 AWG PK50 | AH8YCJ 39AZ88 PV10-10F-LVinyl221 grader F600V1.04 "#1014 till 10 AWG50984SEK
PANDUIT PV10-14F-L Gaffelterm Gul 1/4 tum 14 till 10AWG PK50 | AH8YCN 39AZ92 PV10-14F-LVinyl221 grader F600V1.14 "1 / 4 "14 till 10 AWG501 437 kr
PANDUIT PV10-6F-L Gaffelterm gul # 6 14 till 10 AWG PK50 | AH8YCW 39AZ99 PV10-6F-LVinyl221 grader F600V1.01 "#614 till 10 AWG50940SEK
PANDUIT PV10-8F-D Gaffelterm gul # 8 14 till 10 AWG PK500 | AH8YEL 39CA03 PV10-8F-DVinyl221 grader F600V1.04 "#814 till 10 AWG13 979 kr
PANDUIT PV10-8F-L Gaffelterm gul # 8 14 till 10 AWG PK50 | AH8YEM 39CA04 PV10-8F-LVinyl221 grader F600V1.04 "#814 till 10 AWG50984SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT P18-6F-M Gaffelterminal Standard #6 Stud Bare PK1000
3 368 kr /packa