Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PLT1MG-C0 Kabelbindare 3.9 tum Svart - Förpackning med 100 | AB6GED 21F263

PANDUIT PLT1MG-C0 buntband 3.9 tum svart - 100 st

Finns i lager
Artikel: AB6GED Modell: PLT1MG-C0Korsreferens: 21F263
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
458SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialNylon
FärgSvart
DesignaMiniatyr tvärsnitt
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd3.9 "
MaterialNylon 6/6
Max. Bunt Dia.0.87 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd185 grader F
Draghållfasthet18 lb.
Tjocklek0.043 "
VerktygskodE
UL-typ2
Bredd0.098 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bunt Dia.GrundmaterialFärgMetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekVerktygskodförp. Antal.Pris
PANDUIT PLT1.5IG-C Kabelband 5.6 tums naturligt - 100-pack | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "NylonNaturalNej185 grader F40 lb.0.045 "E100432SEK
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Buntband 5.6 tums svart - 100-pack | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NylonSvartNej185 grader F40 lb.0.045 "E100536SEK
PANDUIT PLT1.5I-M Buntband 5.6 tum Naturligt - Förpackning med 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NylonNaturalNej185 grader F40 lb.0.045 "E10001 611 kr
PANDUIT PLT1.5I-M0 Kabelbindare 5.6 tum svart - Förpackning med 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "NylonSvartNej185 grader F40 lb.0.045 "E10001 748 kr
PANDUIT PLT10LHG-L Kabelband 34.3 Tums Naturligt - Förpackning med 50 | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NylonNaturalNej185 grader F120 kg0.075 "F502 412 kr
PANDUIT PLT1MG-C Kabelband 3.9 tum Naturligt - Förpackning med 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NylonNaturalNej185 grader F18 lb.0.043 "E100374SEK
PANDUIT PLT1M-M Kabelband 3.9 tum Naturligt - Förpackning med 1000 | AB6GEE 21F264 PLT1M-M0.87 "NylonNaturalNej185 grader F18 lb.0.043 "E1000952SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PLT1MG-C0 buntband 3.9 tum svart - 100 st
458SEK /packa