Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PN14-56R-C Ringterm Nylon 5/16 tum 1.050 tum PK100 | AH8YBM 39AZ67

PANDUIT PN14-56R-C Ring Term Nylon 5/16 tum 1.050 100 tum PKXNUMX

Finns i lager
Artikel: AH8YBM Modell: PN14-56R-CKorsreferens: 39AZ67
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
2 225 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.05 "
SömGrip ärm
Stud storlek5 / 16 "
TerminalanslutningPressa
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT P14-10R-C Ringterm Bare # 10 0.710 tum PK100 | AH8XYR 39AZ01 P14-10R-CBar302 grader F2000V0.71 "lödd#1018 till 14 AWG100892SEK
PANDUIT P14-10R-M Ringterm Bare # 10 0.710 tum PK1000 | AH8XYT 39AZ02 P14-10R-MBar302 grader F2000V0.71 "lödd#1018 till 14 AWG10003 681 kr
PANDUIT P14-14R-C Ringterminal 1/4 tum 0.910 tum PK100 | AH8XYU 39AZ03 P14-14R-CBar302 grader F2000V0.91 "lödd1 / 4 "18 till 14 AWG1001 240 kr
PANDUIT P14-14R-M Ringterm Bar 1/4 tum 0.910 tum PK1000 | AH8XYV 39AZ04 P14-14R-MBar302 grader F2000V0.91 "lödd1 / 4 "18 till 14 AWG10004 826 kr
PANDUIT P14-56R-C Ringterm Bare 5/16 tum 0.910 tum PK100 | AH8XYW 39AZ05 P14-56R-CBar302 grader F2000V0.91 "lödd5 / 16 "16 till 14 AWG100994SEK
PANDUIT P14-6R-C Ringterm Bare # 6 0.620 tum PK100 | AH8XYY 39AZ07 P14-6R-CBar302 grader F2000V0.62 "lödd#616 till 14 AWG100842SEK
PANDUIT P14-6R-M Ringterm Bare # 6 0.620 tum PK1000 | AH8XYZ 39AZ08 P14-6R-MBar302 grader F2000V0.62 "lödd#618 till 14 AWG10003 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PN14-56R-C Ring Term Nylon 5/16 tum 1.050 100 tum PKXNUMX
2 225 kr /packa