Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT SE50P-CR0 Flätad expanderbar ärm | AB2DZX 1LLJ6

PANDUIT SE50P-CR0 Flätad expanderbar hylsa

Finns i lager
Artikel: AB2DZX Modell: SE50P-CR0Korsreferens: 1LLJ6
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
4 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlätad ärm
StängningstypSjälvpaket
FärgSvart
Dia. Räckvidd (in.)0.25 till 0.75
Inuti Dia.0.500 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 257 grader F.
TypExpanderbar ärm med öppet väv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Nötningsskydd

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTemp. RäckviddTypPris
PANDUIT SE50PFR-CR0 Flätad expanderbar ärm Fr | AB2DZY 1LLJ7 SE50PFR-CR0Flamskyddsmedel polyeten-40 till 257 grader FExpanderbar flamskyddsärm med öppen väv5 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT SE50P-CR0 Flätad expanderbar hylsa
4 582 kr /enhet