Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT SE50PFR-CR0 Flätad expanderbar ärm Fr | AB2DZY 1LLJ7

PANDUIT SE50PFR-CR0 Flätad expanderbar hylsa Fr

Finns i lager
Artikel: AB2DZY Modell: SE50PFR-CR0Korsreferens: 1LLJ7
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
5 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlätad ärm
StängningstypSjälvpaket
FärgSvart
Dia. Räckvidd (in.)0.25 till 0.75
Inuti Dia.0.500 "
Längd100ft.
MaterialFlamskyddsmedel polyeten
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 till 257 grader F
TypExpanderbar flamskyddsärm med öppen väv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Nötningsskydd

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTemp. RäckviddTypPris
PANDUIT SE50P-CR0 Flätad expanderbar ärm | AB2DZX 1LLJ6 SE50P-CR0polyeten-40 grader till 257 grader F.Expanderbar ärm med öppet väv4 582 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT SE50PFR-CR0 Flätad expanderbar hylsa Fr
5 441 kr /enhet