Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT SG300S-C Kabelband 12.4 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB2DZB 1LEW8

PANDUIT SG300S-C buntband 12.4 tum naturell - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB2DZB Modell: SG300S-CKorsreferens: 1LEW8

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

982SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard kabelbindare
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaNylonhake
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd12.4 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.3.2 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-75 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet75 lb.
Tjocklek0.05 "
VerktygskodF
UL-typ2
Bredd0.225 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialFärgMax. Bunt Dia.MetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekförp. Antal.Pris
PANDUIT SG200S-C Kabelband 8.3 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNylon 6.6NylonNatural2"Nej-75 grader till 185 grader F.50 lb.0.046 "100535SEK
PANDUIT SG200S-C0 Buntband 8.3 tum svart - 100-pack | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nylon 6.6NylonSvart2"Nej-75 grader till 185 grader F.50 lb.0.046 "100551SEK
PANDUIT SG300S-C0 Kabelbindare 12.4 tum svart - 100-pack | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nylon 6.6NylonSvart3.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.05 "1001 144 kr
PANDUIT SG370SG-L Kabelband 15.3 Tums Naturligt - Förpackning med 50 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNylonNylonNatural4.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.052 "50632SEK
PANDUIT SG370SG-L0 Kabelband 15.3 tum svart - 50-pack | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NylonNylonSvart4.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.052 "50665SEK
PANDUIT MLT1S-CP Kabelband 5 Tums Silver - Förpackning med 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Stainless SteelMetallSilver1"Ja-112 grader till 1000 grader F.200 lb.0.01 "1002 226 kr
PANDUIT MLT2S-CP Kabelband 7.9 tum Silver - Förpackning med 100 | AB9EXG 2CMP9 MLT2S-CP304 Stainless SteelMetallSilver2"Ja-112 grader till 1000 grader F.200 lb.0.01 "1002 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT SG300S-C buntband 12.4 tum naturell - paket med 100 st
982SEK /packa