Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT SG200S-C Kabelband 8.3 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB2DYZ 1LEW6

PANDUIT SG200S-C buntband 8.3 tum naturell - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB2DYZ Modell: SG200S-CKorsreferens: 1LEW6
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
535SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard kabelbindare
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaNylonhake
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd8.3 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.2"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-75 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.046 "
VerktygskodF
UL-typ2
Bredd0.225 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialFärgMax. Bunt Dia.MetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekförp. Antal.Pris
PANDUIT SG200S-C0 Buntband 8.3 tum svart - 100-pack | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nylon 6.6NylonSvart2"Nej-75 grader till 185 grader F.50 lb.0.046 "100551SEK
PANDUIT SG300S-C Kabelband 12.4 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNylon 6.6NylonNatural3.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.05 "100982SEK
PANDUIT SG300S-C0 Kabelbindare 12.4 tum svart - 100-pack | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nylon 6.6NylonSvart3.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.05 "1001 144 kr
PANDUIT SG370SG-L Kabelband 15.3 Tums Naturligt - Förpackning med 50 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNylonNylonNatural4.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.052 "50632SEK
PANDUIT SG370SG-L0 Kabelband 15.3 tum svart - 50-pack | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NylonNylonSvart4.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.052 "50665SEK
PANDUIT MLT1S-CP Kabelband 5 Tums Silver - Förpackning med 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Stainless SteelMetallSilver1"Ja-112 grader till 1000 grader F.200 lb.0.01 "1002 226 kr
PANDUIT MLT2S-CP Kabelband 7.9 tum Silver - Förpackning med 100 | AB9EXG 2CMP9 MLT2S-CP304 Stainless SteelMetallSilver2"Ja-112 grader till 1000 grader F.200 lb.0.01 "1002 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT SG200S-C buntband 8.3 tum naturell - paket med 100 st
535SEK /packa