Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT TGEEIW Raceway Entrance End Fitting | AE7QHE 5ZWX4

PANDUIT TGEEIW Raceway Entrance End Fitting

Finns i lager
Artikel: AE7QHE Modell: TGEEIWKorsreferens: 5ZWX4

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRaceway Entrance End Fitting
FärgInternationell vit
AnslutningstypTG70
Höjd3.71 "
Längd9.05 "
MaterialPVC
MonteringKnäppa på
Raceway typTG70
UnderkategoriSlutbeslag
TypIcke-metallisk
Bredd7.51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.693
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypHöjdArtikelLängdUnderkategoriBreddPris
PANDUIT TG70BCIW-X Raceway Base Coupler Fitting | AE7QGW 5ZWU6 TG70BCIW-XInternationell vitTG700.35 "Raceway baskoppling2.78 "Kopplingar1.25 "22SEK
PANDUIT TGECIW Raceway End Capacity Fitting | AE7QGY 5ZWU8 TGECIWInternationell vitTG2.12 "Raceway End Cap Montering5.57 "Kepsar2.78 "30SEK
PANDUIT TG70WR-X Raceway Wire Retainer | AE7QHB 5ZWX1 TG70WR-XGråTG700.47 "Raceway trådhållare2.77 "Trådhållare1.8 "6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT TGEEIW Raceway Entrance End Fitting
106SEK /enhet