Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 06E34B18AC Filter / regulator 10.38 tum H 2.81 tum bredd | AB6KFQ 21U799

PARKER 06E34B18AC Filter/regulator 10.38 tum H 2.81 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AB6KFQ Modell: 06E34B18ACKorsreferens: 21U799
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
3 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator
JusteringsknappIcke stigande
Justeringsområde0 till 125 psi
SkålmaterialGjuten zink
Skålstorlek4.4 oz.
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Mätarport1 / 4 "
Max. Flöde61 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden10.38 "
Total bredd2.81 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
PARKER 07E34B18AC Filter / regulator 11.76 tum H 3.24 tum bredd | AB6KGM 21U820 07E34B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT4 183 kr
PARKER 07E44B18AC Filter / Regulator, Storlek - 3/4 tum NPT, Max Flow - 90 CFM | AB6KGN 21U821 07E44B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT4 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 06E34B18AC Filter/regulator 10.38 tum H 2.81 tum bredd
3 499 kr /enhet