PARKER Filter / regulator


Filter
Justeringsområde: 0 till 125 psi , Skålmaterial: Gjuten zink , Dräneringstyp: Manuell , Filterbetyg: 5 mikron , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 175 grader F
StilModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
06E34B18AC
4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT3 499 SEK
A
07E34B18AC
7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT4 183 SEK
A
07E44B18AC
7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT4 183 SEK

Filter / regulator

Parker 6E -serie filter- / regulatorenheter kombinerar ett luftfilter och en regulator och tar bort luftburna partiklar från tryckluft, vilket ger kontrollerat och konsekvent luftflödestryck. Dessa kombinationsenheter med filterregulator har en formgjuten zinkkropp med högpresterande filetfilter för slagtålighet och upphängande föroreningar upp till 5 mikron. De är utformade med separator- och skärmfack för att effektivt separera fukt från tryckluft och reglera fluktuationer i interna tryck upp till 250 psi, och därigenom bibehålla ett jämnt och stabilt flöde. Välj bland ett brett utbud av dessa filter- / regulatorenheter i skålstorlekar på 4.4 och 7.2 oz Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?