Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 06F24BC Tryckluftfilter 250 Psi 2.81 tums bredd | AB6KFT 21U802

PARKER 06F24BC Tryckluftsfilter 250 Psi 2.81 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AB6KFT Modell: 06F24BCKorsreferens: 21U802
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
1 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialGjuten zink
Skålstorlek4.4 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediapolypropylen
Filterbetyg5 mikron
Husets materialzink
Max. Flöde80 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden6.22 "
Total bredd2.81 "
Rörstorlek3 / 8 "NPT
StorlekKompakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
PARKER 06F34BC Tryckluftsfilter, 250 psi, 2.81 tums bredd, polypropen | AB6KFU 21U803 06F34BC85 cfm1 / 2 "NPT1 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 06F24BC Tryckluftsfilter 250 Psi 2.81 tum Bredd
1 733 kr /enhet