Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 06F34BC Tryckluftsfilter, 250 psi, 2.81 tums bredd, polypropen | AB6KFU 21U803

PARKER 06F34BC Tryckluftsfilter, 250 psi, 2.81 tum bredd, polypropen

Finns i lager
Artikel: AB6KFU Modell: 06F34BCKorsreferens: 21U803
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
1 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialGjuten zink
Skålstorlek4.4 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediapolypropylen
Filterbetyg5 mikron
Husets materialzink
Max. Flöde85 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden6.22 "
Total bredd2.81 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekKompakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Prep-Air II universalfilter som används för att ta bort föroreningar i storlekar så små som 5 mikron
    • Har en robust skål med ökad yta, manuell avtappning och siktglas som säkerställer en lång livslängd
    • Unik deflektorplatta och ett hölje utformat för att generera en virvlande effekt på luftströmmen för maximal vatten- och smutsavskiljning

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
PARKER 06F24BC Tryckluftfilter 250 Psi 2.81 tums bredd | AB6KFT 21U802 06F24BC80 cfm3 / 8 "NPT1 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 06F34BC Tryckluftsfilter, 250 psi, 2.81 tum bredd, polypropen
1 987 kr /enhet