Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1001E25 00 01 Flexibel slang, 1 tums rör ytterdiameter | AD8ENT 4JMG6

PARKER 1001E25 00 01 Flexibel slang, 1 tums rör ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AD8ENT Modell: 1001E25 00 01Korsreferens: 4JMG6

Få det Maj 6, Måndag
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
4 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
Kopplingsmaterialpolyamider
OmslagsmaterialSBR
Monteringsstorlek25mm
Inuti Dia.25mm
Längd10 "
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur46.1 grader C
Max. Tryck232 psi
Min. Böj radie4"
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Utanför Dia.38mm
Rördia.1"
FörstärkningSyntetisk fläta
Säkerhetsfaktor5:1
Temp. Räckvidd-4 till 140 grader F
RörmaterialGummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.819
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk (kopplad montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekInuti Dia.ArtikelLängdMin. Böj radieUtanför Dia.Rördia.Pris
PARKER 1001E40 00 02 Flexibel slang, 9 tums längd | AD8EMX 4JME5 1001E40 00 0240mm40mmFlexibel slang9"16 "54mm1-1 / 2 "5 571 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1001E25 00 01 Flexibel slang, 1 tums rör ytterdiameter
4 046 kr /enhet