Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10643-8-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTC 21A759

PARKER 10643-8-8 Hydraulslanganslutning rak, 1/2 tums innerdiameter, stål

Finns i lager
Artikel: AB6DTC Modell: 10643-8-8Korsreferens: 21A759
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek8
Finishzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Hexstorlek7 / 8 "
Slang1 / 2 "
Slang inuti Dia.1 / 2 "
JIC-tråd (in.)3 / 4-16
Längd2.63 "
MaterialStål
Hamn1 / 2 "
SAE Flare Storlek (in.)1/2
FormaRakt
StilKvinna JIC 37 Deg-Swivel
Tråd storlek3 / 4x16 "
TypCrimp, kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8412909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Parker 10643-8-8 hydraulslangkoppling ger tillförlitliga och läckagefria vätskeöverföringstjänster i hydrauliska eller högtrycksprocesser och används inom transport-, jordbruks-, bygg- och marinindustrin.

Funktioner:

  • Parker 10643-8-8 är installerad för att ansluta rörledningar som transporterar smörjoljor och petroleumbaserade eller fosfatesterbaserade hydraulvätskor.
  • Dess konstruktion i ett stycke minskar komplexitet och läckage.
  • Denna honslangkoppling har No-Skive-teknik för att ge enkel montering och säkra produktionsprocesser.

Kompatibla tillbehör:

  • Parkers hydraulslangar: Dessa slangar kan fästas på denna hydrauliska slangkoppling för att ansluta rörledningar.

Standarder och godkännanden:

  • SAE

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är grundmaterialet för denna hydraulslangkoppling?

A. Parker 10643-8-8 hydraulslangkoppling är gjord av stål för att förhindra korrosion.

F. Vilken anslutningstyp har denna slangkoppling?

A. Denna hydrauliska slangkoppling är utrustad med en 3/4 x 16 tum JIC-gängad yta i ena änden och en 1/2 tums crimp-anslutning i den andra.

F. Vilken innerdiameter har denna slangkoppling?

A. Parker 10643-8-8 hydraulslangkoppling har en diameter på 1/2 tum.

Produktvarianter

ProduktModellHamnStreckstorlekMonteringstypFormaStilTråd storlekTypHexstorlekPris
PARKER 10643-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "177SEK
PARKER 10643-5-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnlig JIC5 / 8 "175SEK
PARKER 10643-6-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "184SEK
PARKER 10643-4-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "225SEK
PARKER 10643-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "204SEK
PARKER 10643-8-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnlig JIC7 / 8 "215SEK
PARKER 10643-6-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10643-8-8 Hydraulslanganslutning rak, 1/2 tums innerdiameter, stål
262SEK /enhet