Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12-8 RA-B-reduceringsadapter 3/4 tum x 1/2 tum 3000 psi | AF7GVZ 20YZ80

PARKER 12-8 RA-B reducerande adapter 3/4 tum x 1/2 tum 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GVZ Modell: 12-8 RA-BKorsreferens: 20YZ80
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT hona x NPT hane
Hexstorlek1.375 "
Längd1 15 / 16 "
Max. Tryck3000 psi
Antal hål1
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktinformation:

    • ASME standardreduceringsadapter utformad för att möjliggöra enkel transport av vatten, luft och inerta vätskor inom kraft-, kemikalie-, petrokemisk-, olje- och raffineringsindustrin
    • Precisionsbearbetad med National Pipe Taper (NPT) gängor för effektiv drift
    • Arbetstrycket har beräknats enligt ANSI B31.1 & ANSI B31.3 standarder
    • Består av rullade hantrådar för mer styrka och skyddade exponerade trådar för att förhindra skador

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12-8 RA-B reducerande adapter 3/4 tum x 1/2 tum 3000 Psi
737SEK /enhet