Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12-8 RA-SS reduceringsadapter 316 rostfritt stål 3/4 x 1/2 tum | AA6PVA 14M046

PARKER 12-8 RA-SS reducerande adapter 316 rostfritt stål 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA6PVA Modell: 12-8 RA-SSKorsreferens: 14M046
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
1 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek1.375 "
Max. Tryck4300 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Idealisk för användning med naturgas, ånga, hydraulolja, vatten och kryogena gaser i konstruktion, transport och materialhantering
    • Bearbetad till en optimal toleransnivå med rullade gängor för högre hållfasthet
    • Kropp tillverkad av smidiga smidesgods och ASTM-stångmaterial
    • Levereras i en helt förseglad låda för att säkerställa renhet
    • Uppfyller ANSI B31.1, ANSI B31.3 och ANSI B1.20.1 standarderna

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 12-4 RA-SS-reduceringsadapter 316 rostfritt stål 3/4 x 1/4 tum | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"1 441 kr
PARKER 12-6 RA-SS-reduceringsadapter 316 rostfritt stål 3/4 x 3/8 tum | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"1 437 kr
PARKER 12-12 RA-SS-reduceringsadapter 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "1 650 kr
PARKER 4-2 RA-SS reduktionsadapter, 316 SS-konstruktion, 3/4 tum Hexstorlek | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"338SEK
PARKER 6-2 RA-SS-reduceringsadapterrör 3/8 x 1/8 tum Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"455SEK
PARKER 6-4 RA-SS-reduceringsadapterrör 3/8 x 1/4 tum | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"417SEK
PARKER 8-2 RA-SS-reduceringsadapterrör 1/2 x 1/8 tum | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"667SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12-8 RA-SS reducerande adapter 316 rostfritt stål 3/4 x 1/2 tum
1 154 kr /enhet