Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 155F-10 Union armbåge, 90 grader, 5/8 tum ytterdiameter, mässing | AC2YJB 2P170

PARKER 155F-10 Union armbåge, 90 grader, 5/8 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YJB Modell: 155F-10Korsreferens: 2P170
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
2 495 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x Flare
Flare trådstorlek7 / 8-14
Flare Typ45 grader
Max. Tryck650 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 155F-5 Union armbåge, 90 grader, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3UDJ 1VEC2 155F-51 / 2-20450 till 2800 psi5 / 16 "101 217 kr
PARKER 155F-4 Union armbåge, 90 grader, 1/4 tum ytterdiameter, mässing | AC2YHY 2P167 155F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10987SEK
PARKER 155F-6 Union armbåge, 90 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing | AC2YHZ 2P168 155F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "101 039 kr
PARKER 155F-8 Union armbåge, 90 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YJA 2P169 155F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "101 468 kr
PARKER 155F-3 Union armbåge, 90 grader, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AE7BTN 5WRV0 155F-33 / 8-241900 psi3 / 16 "1249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 155F-10 Union armbåge, 90 grader, 5/8 tum ytterdiameter, mässing
2 495 kr /packa