Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 16-1 F5OG-SS röradapter 316 rostfritt stål | AF9YXY 30WA63

PARKER 16-1 F5OG-SS Röradapter 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9YXY Modell: 16-1 F5OG-SSKorsreferens: 30WA63
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
4 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöradapter
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypSAE-ORB x FNPT
Hexstorlek1.625 "
Max. Tryck3600 psi
Max. Ångtryck3600 psi
Antal hål2
Utanför Dia.1.625 "
Rörstorlek1-5/16-12 x 1"
Temp. Räckvidd30 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 4-1 / 8 F5OG-SS röradapter 316 rostfritt stål | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"1 436 kr
PARKER 4-1 / 4 F5OG-SS röradapter 316 rostfritt stål | AF9YLX 30WA52 4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"2 017 kr
PARKER 6-1 / 4 F5OG-SS röradapter 316 rostfritt stål | AF9YLY 30WA53 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"1 319 kr
PARKER 6-3 / 8 F5OG-SS röradapter 316 rostfritt stål | AF9YXN 30WA54 6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"1 749 kr
PARKER 8-1 / 4 F5OG-SS röradapter 316 rostfritt stål | AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"1 727 kr
PARKER 8-3 / 8 F5OG-SS röradapter 316 rostfritt stål | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"1 349 kr
PARKER 8-1 / 2 F5OG-SS röradapter 316 rostfritt stål | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"2 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 16-1 F5OG-SS Röradapter 316 Rostfritt stål
4 141 kr /enhet