Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 16-12 FLO-S-kontakt Förzinkat stål M x Orfs 1in | AB4DRV 1XCE9

PARKER 16-12 FLO-S-kontakt Förzinkat stål M x Orfs 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB4DRV Modell: 16-12 FLO-SKorsreferens: 1XCE9
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
472SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
AnslutningstypMNPT x ORFS
Max. Tryck5500 psi
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4MSC8N-B Anslutning Mässing A-lok x M 1/4 tum x 1/2 tum | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.310SEK
PARKER 10MSC6N-B Anslutning Mässing A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.443SEK
PARKER 4-6 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1/4 tum x 3/8 tum | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.227SEK
PARKER 8-4 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.385SEK
PARKER 8-6 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.356SEK
PARKER 10-6 FBZ-B-kontakt Mässing Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.424SEK
PARKER 10-8 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 16-12 FLO-S-kontakt Förzinkat stål M x Orfs 1 tum
472SEK /enhet