Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 165 Filter / torktumlare 5/8 tums flare | AD7FFL 4E932

PARKER 165 Filter/torktumlare 5/8 Inch Flare

Finns i lager
Artikel: AD7FFL Modell: 165Korsreferens: 4E932

Få det Maj 14, Tisdag
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
701SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytande filtertork
förbindelseSAE Flare
Anslutningsstorlek5 / 8 "
Utskuren längd (in.)5-13/16
Total längd6 5 / 16 "
Driva. Beskrivning75/25 torkmedelsblandning
R-22 kapacitet (ton)10
TypStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekTotal längdDriva. BeskrivningTypPris
PARKER 415 Filter / torktumlare 5/8 tums flare | AA8TUA 1A524 415SAE Flare5 / 8 "10.187 "100% molekylsiktStål1 540 kr
PARKER 165S Filter / torktumlare 5/8 tums löd | AD7FFM 4E933 165SLöd5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 torkmedelsblandningStål588SEK
PARKER 307S Filter / torktumlare 7/8 tums löd | AD7FFN 4E934 307SLöd7 / 8 "-100% molekylsiktStål1 063 kr
PARKER 032 Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PQH 6X505 032SAE Flare1 / 4 "4.125 "100% molekylsiktStål305SEK
PARKER 084 Filter / torktumlare 1/2 In | AF2PQN 6X510 084SAE Flare1 / 2 "6 5 / 16 "75/25 torkmedelsblandningStål543SEK
PARKER LLD 164 Filter / torktumlare 1/2 In | AF2PQQ 6X512 LLD 164SAE Flare1 / 2 "7"75/25 torkmedelsblandningStål652SEK
PARKER 303 Filter / torktumlare 3/8 tum | AF2PQR 6X513 303SAE Flare3 / 8 "9 11 / 16 "100% molekylsiktStål1 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 165 Filter/torktumlare 5/8 Inch Flare
701SEK /enhet