Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1BC1-316 Skottkontakt Rostfritt stål A-LOK x M 1/16 tum | AF7GKW 20YX65

PARKER 1BC1-316 Bulkhead Connector Rostfritt stål A-LOK x M 1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GKW Modell: 1BC1-316Korsreferens: 20YX65
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
2 416 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottkontakt
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 16 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek3 / 8 "
Max. Tryck16,800 psi
Rörstorlek1 / 16 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 2BC2-B Skottkontakt Mässing A-LOK x M 1/8 tum | AF7GLM 20YX80 2BC2-B1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.447SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1BC1-316 Bulkhead Connector Rostfritt stål A-LOK x M 1/16 tum
2 416 kr /enhet