Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2BC2-B Skottkontakt Mässing A-LOK x M 1/8 tum | AF7GLM 20YX80

PARKER 2BC2-B Bulkhead Connector Mässing A-LOK x M 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GLM Modell: 2BC2-BKorsreferens: 20YX80
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottkontakt
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek1 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Tryck3600 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307994000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 1BC1-316 Skottkontakt Rostfritt stål A-LOK x M 1/16 tum | AF7GKW 20YX65 1BC1-3161 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 grader till 1200 grader F.2 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2BC2-B Bulkhead Connector Mässing A-LOK x M 1/8 tum
447SEK /enhet