Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1SC1-B Union Brass A-lok 1/16 tum | AF7GLL 20YX79

PARKER 1SC1-B Union Mässing A-lok 1/16 Inch

Finns i lager
Artikel: AF7GLL Modell: 1SC1-BKorsreferens: 20YX79

Få det Maj 15, Onsdag
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek1 / 16 "
AnslutningstypA-LOK (R)
Hexstorlek3 / 8 "
Max. Tryck5400 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1SC1-B Union Mässing A-lok 1/16 Inch
49SEK /enhet