Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2 CP-SS Cap Rörstorlek 1/8 tum Hex Size 9/16 | AA9HVE 1DGP9

PARKER 2 CP-SS Cap Pipe Storlek 1/8 Inch Hex Storlek 9/16

Finns i lager
Artikel: AA9HVE Modell: 2 CP-SSKorsreferens: 1DGP9
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck6400 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4 CP-SS Cap Rörstorlek 1/4 tum Hex Size 3/4 | AA9HVF 1DGR1 4 CP-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "272SEK
PARKER 6 CP-SS Rörstorlek 3/8 tum Hexstorlek 7/8 | AA9HVG 1DGR2 6 CP-SS7 / 8 "5300 psi3 / 8 "320SEK
PARKER 8 CP-SS Rörstorlek 1/2 tum Hexstorlek 1 1/16 | AA9HVH 1DGR3 8 CP-SS1-1 / 16 "5200 psi1 / 2 "478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2 CP-SS Cap Pipe Storlek 1/8 Inch Hex Storlek 9/16
291SEK /enhet