Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8 CP-SS Rörstorlek 1/2 tum Hexstorlek 1 1/16 | AA9HVH 1DGR3

PARKER 8 CP-SS Cap Pipe Storlek 1/2 tum Hex storlek 1 1/16

Finns i lager
Artikel: AA9HVH Modell: 8 CP-SSKorsreferens: 1DGR3
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
478SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck5200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ANSI-kompatibel lockbeslag utformad för 1/2 tum rör; perfekt med vätskor som vatten, ånga, gaser och oljor
    • Innehåller FNPT-rullade trådar för tät passform; kan hantera tryck upp till 5200 psi
    • Rostfritt stålkonstruktion med hög toleransnivå och temperaturintervall -425 till 1200 ° F

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 2 CP-SS Cap Rörstorlek 1/8 tum Hex Size 9/16 | AA9HVE 1DGP9 2 CP-SS9 / 16 "6400 psi1 / 8 "291SEK
PARKER 4 CP-SS Cap Rörstorlek 1/4 tum Hex Size 3/4 | AA9HVF 1DGR1 4 CP-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "272SEK
PARKER 6 CP-SS Rörstorlek 3/8 tum Hexstorlek 7/8 | AA9HVG 1DGR2 6 CP-SS7 / 8 "5300 psi3 / 8 "320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8 CP-SS Cap Pipe Storlek 1/2 tum Hex storlek 1 1/16
478SEK /enhet