Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2 PHH-B ihålig sexkantsplugg mässing 1/8 tum Npt | AA9HWE 1DGU5

PARKER 2 PHH-B ihålig sexkantsplugg Mässing 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA9HWE Modell: 2 PHH-BKorsreferens: 1DGU5
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig sexkantplugg
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Längd0.3 "
Max. Tryck5600 psi
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4 PHH-B ihålig sexkantplugg mässing 1/4 tum Npt | AA9HWF 1DGU6 4 PHH-B0.47 "4100 psi1 / 4 "154SEK
PARKER 6 PHH-B ihålig sexkantsplugg, mässing, 3/8 tums kopplingsrörstorlek | CT7FYJ 60XF98 6 PHH-B---441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2 PHH-B ihålig sexkantsplugg Mässing 1/8 tum Npt
132SEK /enhet