Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4 PHH-B ihålig sexkantplugg mässing 1/4 tum Npt | AA9HWF 1DGU6

PARKER 4 PHH-B ihålig sexkantsplugg Mässing 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA9HWF Modell: 4 PHH-BKorsreferens: 1DGU6

Få det Maj 22, Onsdag
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig sexkantplugg
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Längd0.47 "
Max. Tryck4100 psi
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 2 PHH-B ihålig sexkantsplugg mässing 1/8 tum Npt | AA9HWE 1DGU5 2 PHH-B0.3 "5600 psi1 / 8 "132SEK
PARKER 6 PHH-B ihålig sexkantsplugg, mässing, 3/8 tums kopplingsrörstorlek | CT7FYJ 60XF98 6 PHH-B---441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4 PHH-B ihålig sexkantsplugg Mässing 1/4 tum Npt
154SEK /enhet