Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2205P-4 Rörkoppling, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AA6HLA 13Y903

PARKER 2205P-4 rörkoppling, 1/4 tum gängstorlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AA6HLA Modell: 2205P-4Korsref: 13Y903
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMässingssats för mässingsrör
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Längd1.5 "
Max. Arbetstryck1000 psi
Max. Driftstemperatur121 grader C
Max. Tryck1000 psi
Min. Driftstemperatur-53 grader C
Rörstorlek1 / 4 "
FormaCross
StilKvinnlig rör till kvinnlig rör
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekLängdRörstorlekFormaStilTråd storlekPris
PARKER 207ACBH-2 Rörkoppling, 1/8 tum gängstorlek, mässing | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "AnkarkopplingKvinnliga rör till manliga rör1 / 8 "264SEK
PARKER 207ACBHS-2 Rörkoppling, 1/8 tum gängstorlek, mässing | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Ankarkoppling kortKvinnliga rör till manliga rör1 / 8 "200SEK
PARKER 207ACBH-4 Rörkoppling, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "AnkarkopplingKvinnliga rör till manliga rör1 / 4 "201SEK
PARKER 207ACBHS-4 Rörkoppling, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Ankarkoppling kortKvinnliga rör till manliga rör1 / 4 "178SEK
PARKER 207ACBH-6 Rörkoppling, 3/8 tum gängstorlek, mässing | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "AnkarkopplingKvinnliga rör till manliga rör3 / 8 "295SEK
PARKER 207ACBH-8 Rörkoppling, 1/2 tum gängstorlek, mässing | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "AnkarkopplingKvinnliga rör till manliga rör1 / 2 "366SEK
PARKER 207ACBH-12 Rörkoppling, 3/4 tum gängstorlek, mässing | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "AnkarkopplingKvinnliga rör till manliga rör3 / 4 "793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2205P-4 rörkoppling, 1/4 tum gängstorlek, mässing
173SEK /enhet