ENM Timmätare 3-håls rund Lcd


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -22 grader till 159 grader , Djup: 0.94 " , Bildskärmstyp: Display , Visningsenheter: Timmar och tiondelar , Passar: 2.0 "Diameteröppning , Hz: 50/60 , Material: polykarbonat , NEMA-betyg: 4,4X, 12 , Antal siffror: 6 , Återställningstyp: Kan inte återställas , Temp. Räckvidd: -22 grader till 159 grader , Terminaltyp: Spade , Timerintervall: 0 till 99,999.9 , Typ: Display
StilModellSpänningPris (ex moms)
A
TB44B65A
4.5 till 60 VAC / DC476 SEK
A
TB44B69A
115 till 265 VAC / DC412 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?