Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 24-6B snabbkoppling, 3/8 tum, 300 psi, stål | AC4VXE 30N250

PARKER 24-6B snabbkoppling, 3/8 tum, 300 psi, stål

Finns i lager
Artikel: AC4VXE Modell: 24-6BKorsreferens: 30N250
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
672SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Barb Storlek1 / 2 "
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypSlangstång
FinishTrivalent krom
SlangkopplingSlanghår
Slang inuti Dia.1 / 2 "
UtbytestypIndustri
LåstypLåsa bollar
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Flöde50 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBarb StorlekBody MaterialMax. FlödeRörstorlekTråd storlekGängtypKroppsstorlekPris
PARKER 24 snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, stål | AC4VXB 30N247 24Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "man3 / 8 "454SEK
PARKER 24-5B snabbkoppling, 3/8 tum, 300 psi, stål | AC4VXC 30N248 24-5BStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "582SEK
PARKER 24-5BP snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, stål | AC4VXD 30N249 24-5BPStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "510SEK
PARKER 24C snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, stål | AC4VXF 30N251 24CStål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "man3 / 8 "495SEK
PARKER 24F snabbkoppling, 1/2 tum gängstorlek, stål | AC4VXG 30N252 24FStål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "man3 / 8 "440SEK
PARKER 25 Snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, stål | AC4VXH 30N253 25Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna3 / 8 "402SEK
PARKER 25C snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, stål | AC4VXJ 30N254 25CStål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Kvinna3 / 8 "405SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 24-6B snabbkoppling, 3/8 tum, 300 psi, stål
672SEK /enhet