Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 249F-8-6 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUQ 5WRX7

PARKER 249F-8-6 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 1/2 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AE7BUQ Modell: 249F-8-6Korsreferens: 5WRX7

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 738 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtruderad manlig armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x MNPT
Flare trådstorlek3 / 4-16
Flare Typ45 grader
Max. Tryck750 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 249F-3-2 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUE 5WRW7 249F-3-23 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "10596SEK
PARKER 249F-4-2 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUF 5WRW8 249F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10605SEK
PARKER 249f-4-4 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUG 5WRW9 249f-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10899SEK
PARKER 249F-4-6 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUH 5WRX0 249F-4-67 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "101 568 kr
PARKER 249F-5-2 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUJ 5WRX1 249F-5-21 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "101 680 kr
PARKER 249F-5-4 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUK 5WRX2 249F-5-41 / 2-201200 psi1 / 4 "5 / 16 "101 343 kr
PARKER 249F-6-2 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUL 5WRX3 249F-6-25 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "103 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 249F-8-6 extruderad hanarmbåge, 90 grader, 1/2 tum ytterdiameter, mässing
1 738 kr /packa