Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2M1SC2-316 Rak anslutning Rostfritt stål A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88

PARKER 2M1SC2-316 rak kontakt i rostfritt stål A-LOK x M 1/8In

Finns i lager
Artikel: AF7GLW Modell: 2M1SC2-316Korsreferens: 20YX88
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig rak kontakt
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek3 / 8 "
Max. Tryck10,900 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 10MSC8N-S Straight Connect kolstål A-LOK x M 5/8 x 1/2 tum | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "KolstålKolstål5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.576SEK
PARKER 12MSC12N-S Rak anslutning Kolstål A-LOK x M 3/4 tum | AF7GKF 20YX51 12MSC12N-S3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 grader till 800 grader F.778SEK
PARKER 12MSC8N-S Straight Connect kolstål A-LOK x M 3/4 x 1/2 tum | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.689SEK
PARKER 2MSC4N-B Rak anslutning Mässing A-LOK x M 1/8 tum x 11/4 tum | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.230SEK
PARKER 3MSC4N-316 Rak kontakt Rostfritt stål A-LOK x M 3/16 tum x 11/4 tum | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.422SEK
PARKER 4MSC2N-S Straight Connect kolstål A-LOK x M 1/4 x 1/8 tum | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "KolstålKolstål1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grader till 800 grader F.246SEK
PARKER 5MSC4N-B Straight Connect Mässing A-LOK x M 5/16 tum x 1/4 tum | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "MässingMässing5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2M1SC2-316 rak kontakt i rostfritt stål A-LOK x M 1/8In
332SEK /enhet