JUSTRITE 893023 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 30 gallon, grå | CD8CUB

JUSTRITE 893023 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 30 gallon, grå

Finns i lager
Artikel: CD8CUB Modell: 893023

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet30 gal.
FärgGrå
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd44 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden39.6 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.1
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 893023 brandfarligt säkerhetsskåp är idealiskt för bekämpningsmedel, färger, bläck, förvaring av syror och olika farliga brandfarliga ämnen i ett brandsäkert utrymme för högsta säkerhet och säkerhet.

Funktioner:

  • Justrite 893023 brandfarligt säkerhetsskåp är konstruerat av 18-gauge tjock dubbelvägg av stål med 38 mm isolerande luftutrymme för förbättrat isoleringsskydd mot brand.
  • Detta Sure-Grip EX Piggyback-skåp har en manuell dörr som kan öppnas upp till 140 grader, vilket ger enkel åtkomst till lagrade föremål.
  • Den är utrustad med en självstängande dörrmekanism, som automatiskt stänger och låser dörren säkert i händelse av brandrisk.
  • Detta skåp är utformat med dubbla ventiler som innehåller en flamskydd som underlättar korrekt ventilation i skåpet samtidigt som den säkerställer säker utsläpp av potentiellt skadliga ångor och minimerar risken för olyckor eller förbränning.
  • Den har ett patenterat U-Loc-handtag som är designat för ökad säkerhet och tillförlitlig drift för att förhindra obehörig åtkomst till innehållet i skåpet, vilket säkerställer att skåpet stängs säkert och förblir låst, vilket ger sinnesfrid och säkerställer säkerheten för lagrat material eller Utrustning.

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • IFC

Vanliga frågor och svar:

F. Kommer detta Justrite 893023 brandfarliga säkerhetsskåp med varningsetiketter?

S. Ja, den levereras med Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som ger hög synlighet under strömavbrott när den är upplyst med en ficklampa.

F. Vilket underhåll krävs för Justrite 893023 brandfarligt säkerhetsskåp?

A.

  • Inspektera regelbundet skåpet för att upptäcka tecken på skador, såsom bucklor, korrosion eller utslitna komponenter.
  • Bevara skåpets renhet genom att torka av det med milt rengöringsmedel och vatten.
  • Kontrollera och byt ut alla tätningar som är skadade eller utslitna för att säkerställa effektiv inneslutning.
  • Se till att alla etiketter och markeringar på skåpet förblir synliga och läsbara.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett lämpligt Justrite 893023 brandfarligt säkerhetsskåp?

A.

  • Material
  • Kapacitet
  • Mått
  • Säkerhetsstandarder

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSäkerhetsskåp ansökanSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetPris
JUSTRITE 893300 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm Storlek, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Gul21Brännbart skåpStandard19L15 640 kr
JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Red21Brännbart skåpslimline5.15 gal.24 116 kr
JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.White22Brännbart skåpStandard5.15 gal.27 427 kr
JUSTRITE 899021 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 90 gallon, röd | AA6ADF 13M573 899021Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Red22Brännbart skåpStandard10.72 gal.43 496 kr
JUSTRITE 894580 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Gul12Brännbart skåpStandard-39 291 kr
JUSTRITE 896020 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp60 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-31 665 kr
JUSTRITE 899000 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-40 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 893023 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 30 gallon, grå
19 905 kr /enhet