Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2PC4-316 Portkontakt Rostfritt stål A-LOK 1/8 tum x 1/4 tum | AF7GMH 20YX99

PARKER 2PC4-316 portkontakt rostfritt stål A-LOK 1/8 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GMH Modell: 2PC4-316Korsreferens: 20YX99

Få det Maj 22, Onsdag
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
853SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortanslutning
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 8 "x 1 / 4"
AnslutningstypA-LOK (R)
Max. Tryck10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 2PC2-316 Portkontakt Rostfritt stål A-LOK 1/8 tum | AF7GMG 20YX98 2PC2-316Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "10,900 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 8 "483SEK
PARKER 4PC4-B Portkontakt Mässing A-LOK 1/4 tum | AF7GNV 20YY34 4PC4-BMässingMässing1 / 4 "3500 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 4 "19SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2PC4-316 portkontakt rostfritt stål A-LOK 1/8 tum x 1/4 tum
853SEK /enhet