Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 29916 VOC-filter för invändigt säkerhetsskåp, 2-pack | AC8EXP JCB29916SS

JUSTRITE 29916 VOC-filter för invändigt säkerhetsskåp, 2-pack

Finns i lager
Artikel: AC8EXP Modell: 29916Korsreferens: JCB29916SS

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter
Höjd2.75 "
Längd8.75 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.2.25 "
UnderkategoriVentilationstillbehör
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod84213980900
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Installera en VaporTrap? Filtrera för att minska skadliga VOC-ångor inuti dina säkerhetsskåp. Aktivt kolfiltermedium som finns i en patron med nät i rostfritt stål adsorberar de flyktiga organiska kemiska ångorna från skåp som lagrar brandfarliga vätskor. Stabil 4" x 5-1/2" (102 mm x 139 mm) magnetiserad bas ger flexibel placering var som helst i skåpet. Datumanteckningsområdet på etiketten fungerar som en påminnelse om utbyte; livscykeln varierar beroende på ångtyper och koncentrationer. Obs: På grund av variabler som själva kemikalien, dess renhet eller dess ångtryck, temperatur, luftfuktighet, kolålder, etc., är det svårt att uppskatta VOC-ångabsorptionshastigheter. Justrite VaporTrap? Kolfilter är inte avsett att användas som ersättning för att använda säkra slutna behållare som krävs av OSHA och EPA. Det är viktigt att rensa upp spill och rester från skåp och behållare.

Funktioner:

  • Minskar exponering för VOC vid inandning
  • Tvåpack

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 29916 VOC-filter för invändigt säkerhetsskåp, 2-pack
3 950 kr /enhet