Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 SVE-S Street Armbåge 45 grader 1/4 tum x 1/4 tum | AF7GXE 20ZA09

PARKER 4-4 SVE-S Street Armbow 45 grader 1/4 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GXE Modell: 4-4 SVE-SKorsreferens: 20ZA09
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
289SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialKolstål
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck6000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307923030

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelTemp. RäckviddPris
PARKER 4-4 SE-S Street Armbåge kolstål 1/4 tum Mnpt | AA9HTR 1DGJ9 4-4 SE-SMNPTStreet Armbåge, 90 grader-20 grader till 800 grader F.580SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 SVE-S Street Armbow 45 grader 1/4 tum x 1/4 tum
289SEK /enhet