Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4050-4P Snabbkoppling, 1/2 tum, manuell hylsa | AC4XTK 31A933

PARKER 4050-4P snabbkoppling, 1/2 tums storlek, manuell hylsa

Finns i lager
Artikel: AC4XTK Modell: 4050-4PKorsreferens: 31A933

Få det Maj 16, Torsdag
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPTF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet12 Gal / min
Längd2 39 / 64 "
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck3000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck3000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange4050-4P
Pioneer Interchange4050-4P
Rörstorlek NPT1 / 2 "
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Stilpoppet
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 / 2-14 "
GängtypKvinna
TypKoppling (kropp)
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGängtypKroppsstorlekAnslutningstypVentildesignFlödeshastighetLängdParker InterchangeStilPris
PARKER 4050-15 Snabbkoppling, 1/2 tums storlek, manuell hylsa | AC4XTC 31A926 4050-15Kvinna1 / 2 "ORBBoll12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Boll716SEK
PARKER 4050-15P Snabbkoppling, 1/2 tum, manuell hylsa | AC4XTD 31A927 4050-15PKvinna1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Ppoppet776SEK
PARKER 4050-16 Snabbkoppling, 1/2 tum, manuell hylsa | AC4XTE 31A928 4050-16Kvinna1 / 2 "ORBBoll12 Gal / min2 9 / 16 "4050-16Boll807SEK
PARKER 4050-16P Snabbkoppling, 1/2 tum, manuell hylsa | AC4XTF 31A929 4050-16PKvinna1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2.75 "4050-16Ppoppet1 000 kr
PARKER 4050-2P Snabbkoppling, 1/4 tum, manuell hylsa | AC4XTG 31A930 4050-2PKvinna1 / 4 "NPTFpoppet3 Gal / min2.187 "4050-2Ppoppet488SEK
PARKER 4050-3P Snabbkoppling, 3/8 tum, manuell hylsa | AC4XTH 31A931 4050-3PKvinna3 / 8 "NPTFpoppet6 Gal / min2 5 / 16 "4050-3Ppoppet648SEK
PARKER 4050-4 snabbkoppling, 1/2 tums storlek, manuell hylsa | AC4XTJ 31A932 4050-4Kvinna1 / 2 "NPTFBoll12 Gal / min-4050-4Boll617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4050-4P snabbkoppling, 1/2 tums storlek, manuell hylsa
642SEK /enhet