Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 520411000 Manuell ventilknapp 1/4 Npt 4-vägs | AC9ARW 3FED7

PARKER 520411000 Manuell ventilknapp 1/4 Npt 4-vägs

Finns i lager
Artikel: AC9ARW Modell: 520411000Korsreferens: 3FED7
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
3 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returKnapp / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Body MaterialAluminium
Volymkoefficient0.8
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden1.5 "
Total längd5.75 "
Total bredd1"
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd32 grader till 175 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2948
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8482200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris
PARKER 422CT021K Manuell ventilpedal 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "Fotpedal / fjäderAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi7 923 kr
PARKER 422CS021K Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Spak / fjäderAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi6 143 kr
PARKER 422CS021W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHP 3FDG2 422CS021W1.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi6 676 kr
PARKER 422CR021K Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Spak / fjäderAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi6 568 kr
PARKER 422CR021W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi6 760 kr
PARKER 410811000 Manuell ventilväxlare 1/8 Npt 4-vägs | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Växla / vårAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi3 113 kr
PARKER 410411000 Manuell ventilknapp Retur 1/8 Npt 4-vägs | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 901 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 520411000 Manuell ventilknapp 1/4 Npt 4-vägs
3 927 kr /enhet