Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 3 / 8in | AB4DTA 1XCG7

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 3/8in

Finns i lager
Artikel: AB4DTA Modell: 6-4 F5OLO-SKorsreferens: 1XCG7
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak trådanslutning
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
AnslutningstypSAE-ORB x ORFS
Max. Tryck9200 psi
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 1 / 4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SZinkpläterat stål9200 psi-30 till 250 grader F1 / 4 "84SEK
PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 1 / 2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SZinkpläterat stål6000 psi-30 till 250 grader F1 / 2 "136SEK
PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 rostfritt stål Saexorfs 1 / 2in | AB4DTC 1XCJ5 8 F5OLO-SS316 Stainless Steel9200 psi-30 grader till 250 grader F.1 / 2 "1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 3/8in
123SEK /enhet