Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 1 / 4in | AB4DRZ 1XCG5

PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect Zink Stål Saexorfs 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB4DRZ Modell: 4 F5OLO-SKorsreferens: 1XCG5
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak trådanslutning
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
AnslutningstypSAE-ORB x ORFS
Max. Tryck9200 psi
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 3 / 8in | AB4DTA 1XCG7 6-4 F5OLO-SZinkpläterat stål9200 psi-30 till 250 grader F3 / 8 "123SEK
PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 1 / 2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SZinkpläterat stål6000 psi-30 till 250 grader F1 / 2 "136SEK
PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 rostfritt stål Saexorfs 1 / 2in | AB4DTC 1XCJ5 8 F5OLO-SS316 Stainless Steel9200 psi-30 grader till 250 grader F.1 / 2 "1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect Zink Stål Saexorfs 1/4in
84SEK /enhet