Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 rostfritt stål Saexorfs 1 / 2in | AB4DTC 1XCJ5

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 Saexorfs i rostfritt stål 1/2in

Finns i lager
Artikel: AB4DTC Modell: 8 F5OLO-SSKorsreferens: 1XCJ5
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
1 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak trådanslutning
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypSAE-ORB x ORFS
Max. Tryck9200 psi
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.28
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307199040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 1 / 4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SZinkpläterat stål9200 psi-30 till 250 grader F1 / 4 "84SEK
PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 3 / 8in | AB4DTA 1XCG7 6-4 F5OLO-SZinkpläterat stål9200 psi-30 till 250 grader F3 / 8 "123SEK
PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect Zink Steel Saexorfs 1 / 2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SZinkpläterat stål6000 psi-30 till 250 grader F1 / 2 "136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 Saexorfs i rostfritt stål 1/2in
1 138 kr /enhet