Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-4 GBZ-B-anslutning Mässing Cpi x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZWK 1PZY2

PARKER 6-4 GBZ-B-kontakt Mässing Cpi x F 3/8in x 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB2ZWK Modell: 6-4 GBZ-BKorsreferens: 1PZY2
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
AnslutningstypCPI (TM) x FNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4FSC4N-B Kontaktdon mässing A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.234SEK
PARKER 6FSC4N-B Anslutning Mässing A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "Mässing9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.289SEK
PARKER 8FSC8N-B Anslutning Mässing A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "Mässing1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.513SEK
PARKER 10FSC8N-B Anslutning Mässing A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.565SEK
PARKER 4-4 GBZ-B-kontakt Mässing Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.224SEK
PARKER 8-8 GBZ-B-anslutning Mässing Cpi x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.467SEK
PARKER 4FSC4N-S-kontakt Kolstål A-lok x F 1 / 4in | AB4CJR 1WVU1 4FSC4N-S1 / 4 "Kolstål7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-4 GBZ-B-kontakt Mässing Cpi x F 3/8in x 1/4in
290SEK /enhet