Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 MCN-SS Stängnippel 3/8 tum gängad 316 rostfritt stål | AA9HMJ 1DFX3

PARKER 6-6 MCN-SS stäng nippel 3/8 tum gängad 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA9HMJ Modell: 6-6 MCN-SSKorsreferens: 1DFX3
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Längd3 / 8 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck7200 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12-12 MCN-SS Stängnippel hane 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PUX 14M043 12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "1 091 kr
PARKER 4-4 MCN-SS Nippel 1/4 tum gängad 316 rostfritt stål | AA9HMH 1DFX2 4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "245SEK
PARKER 8-8 MCN-SS Stängnippel 1/2 tum gängad 316 rostfritt stål | AA9HMK 1DFX4 8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "381SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 MCN-SS stäng nippel 3/8 tum gängad 316 rostfritt stål
279SEK /enhet