Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XNF 31A836

PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XNF Modell: 6602-4-4Korsreferens: 31A836

Få det Maj 8, Onsdag
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet3 Gal / min
Längd1 9 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck5000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6602-4-4
Rörstorlek NPT1 / 4 "
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 / 4-18 "
GängtypKvinna
TypKoppling Manlig halv
Ventildesignpoppet
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 6600-serie hydraulisk snabbkoppling konstruerad för drift av vätskesystem i instrument, bil och mobil utrustning
    • Har förzinkning och en tydlig trivalent kromatfinish för nötningsbeständighet och motstår tuff industriell miljö
    • Härdad nippelkropp och kopplingshylsa säkerställer skydd mot oavsiktliga slag
    • Ventiler av abborre och avstängning av metall för ytterligare förebyggande av flödeskontroll och upprätthållande av ventilinriktningen
    • Följer ISO-standarder

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. ArbetstryckMax. TryckParker InterchangePris
PARKER 6602-12-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10594SEK
PARKER 6602-12-12 Nippel, 3/4 tums storlek, stål | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12629SEK
PARKER 6602-16-16 Nippel, 1 tums storlek, stål | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16895SEK
PARKER 6602-2-4 Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4307SEK
PARKER 6602-6-6 Nippel, 3/8 tums storlek, stål | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6389SEK
PARKER 6602-8-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10362SEK
PARKER 6610-10-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10575SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tums storlek, stål
255SEK /enhet