PARKER 6600-serien, bröstvårtan


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt , Kroppsmaterial: Stål , Avsluta: Krom 6 gratis , Låsmekanism: Boll , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tätningsmaterial: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Trådtyp: Kvinna , Ventildesign: poppet , Ventiltyp: poppet
StilModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. ArbetstryckMax. TryckParker InterchangePris (ex moms)
A
6610-12-12
1 1 / 16-12 "3 / 4 "ORB28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-12715 SEK
A
6610-12-10
1 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-101 670 SEK
A
6610-16-16
1 5 / 16-12 "1"ORB50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6610-16-161 665 SEK
A
6602-16-16
1-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16854 SEK
A
6602-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10357 SEK
A
6602-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4253 SEK
A
6602-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4278 SEK
A
6602-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10538 SEK
A
6602-12-12
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12616 SEK
B
SM-752-12FP
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min-4500 psi--657 SEK
RFQ
A
6610-8-10
3 / 4-161 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-8-10413 SEK
A
6602-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6377 SEK
A
6610-10-10
7 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10541 SEK
A
6610-6-6
9 / 16-183 / 8 "ORB6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6610-6-6429 SEK

6600-serien, bröstvårtan

Nipplar i Parker 6600-serien används i hydraulvätskesystem för en säker och läckagefri anslutning av slangar eller rör med kompatibla portkonfigurationer av hontyp ORB/NPTF. De är gjorda av stål med zink-kromatplätering för korrosionsbeständighet och förbättrar hållbarheten. Dessa kopplingar har dubbla avstängningsventiler som förhindrar vätskeflöde i båda riktningarna och inkluderar nitriltätningar för att motstå oljor, bränslen, hydraulvätskor, vatten och andra kemikalier. Dessa nipplar är designade för att vara utbytbara med andra snabbkopplingar som överensstämmer med ISO 7241-1 Series A-standarder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?