Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6602-16-16 Nippel, 1 tums storlek, stål | AC4XND 31A834

PARKER 6602-16-16 Nippel, 1 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XND Modell: 6602-16-16Korsreferens: 31A834
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
854SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypNPTF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet50 Gal / min
Längd3 7 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck4000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6602-16-16
Rörstorlek NPT1"
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1-11 1/2 "
GängtypKvinna
TypKoppling Manlig halv
Ventildesignpoppet
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. ArbetstryckMax. TryckParker InterchangePris
PARKER 6602-12-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10538SEK
PARKER 6602-12-12 Nippel, 3/4 tums storlek, stål | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12616SEK
PARKER 6602-2-4 Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4278SEK
PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4253SEK
PARKER 6602-6-6 Nippel, 3/8 tums storlek, stål | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6377SEK
PARKER 6602-8-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10357SEK
PARKER 6610-10-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10541SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6602-16-16 Nippel, 1 tums storlek, stål
854SEK /enhet