PARKER 6608-16-16 Hydraulisk snabbkoppling, 1 tum ORB, utbyte, stål

Artikel: BX2QJB Modell: 6608-16-16
1 699 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel1/4 "hydraulisk snabbkoppling
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypORB
Flödeshastighet50 Gal / min
LåstypLåsa bollar
Max. Arbetstryck4000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
Tråd storlek1 5 / 16-12 "
GängtypKvinna
Ventiltyppoppet

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. ArbetstryckMax. TryckParker InterchangePris
PARKER 6601-12-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-101 056 kr
PARKER 6601-16-16 Hydraulisk snabbkoppling, 1 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-161 847 kr
PARKER 6601-2-4 Hydraulisk snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "till 55"5000 psi5000 psi6601-2-4793SEK
PARKER 6601-4-4 Hydraulisk snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4613SEK
PARKER 6601-6-6 Hydraulisk snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6828SEK
PARKER 6601-8-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10902SEK
PARKER 6608-10-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum ORB, utbyte, stål | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10938SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6608-16-16 Hydraulisk snabbkoppling, 1 tum ORB, utbyte, stål
1 699 kr /enhet